10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム 主な用途水性用 ローラーサイズ(inch)6
1個
599 税込659
欠品中

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ハンドル 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(アーム)
1本
389 税込428
当日出荷

トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に 種別合成ゴム系溶剤形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積7m2/3kg 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(3kg)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。 仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(3kg)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)