「ヤヨイ化学 メジ」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤヨイ化学目地ガード
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強。リフォーム下地でのクラック再発防止。ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強 仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m 容量(g)550 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料(1.15MB)
1本(550g)
989 税込1,088
3日以内出荷

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別非危険物 施工面積3m2/500g
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

ヤヨイ化学耐振パテ60
ドア枠廻り等のクラックが発生しやすい箇所のパテ処理に。 石こうボード、合板などのジョイントや異種下地のジョイント部へのパテ処理に。 リフォーム下地でのクラック再発防止に。
危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.6kg×4本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学底目地サンダー
軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmありますので、通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。 また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
長さ(mm)200 幅(mm)20 プレートアルミ(厚3mm)総厚約6mm(マジックテープ両面貼り部) 材質(ハンドル)単板
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井と壁の目透かしジョイント部分を仕上げる際にご使用ください。 目透かしの部分を押えるローラーとジョイントローラーの2個が目透かしの形に合わせて自由に動きますので安定した圧着ができます。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmあります。 通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。 また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。 底目地サンダー25は、従来に比べて巾を5mm広くし、能率アップするとともに、「ビリットペーパー」にもマッチします。
材質アルミ 厚さ(mm)(アルミ)約3、(マジックテープ両面貼り)約6 寸法(幅W×奥行D)(mm)25×200 加工押出し成型、アルマイト仕上 先端幅(mm)75
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

床材の壁際部やビニル床タイル等の部分切断にあると便利な、比較的小型のステンレス定規です。 一端が45°になっていますので、隅部の切断も容易に行えます。
サイズ約厚2×幅50×長350mm
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

ヤヨイ化学メジャーボード
50mm角の格子ラインにより、採寸やカット、折り曲げ時の目安になり便利です。4つ折りできますので、コンパクトに持ち運び、収納が可能です。 0.8mm厚の中芯原紙、表面にPEフィルム、裏面に発泡ポリエチレンの3層構造で、緩衝性があり、また水濡れに強く、カッターで簡単にカットできます。
材質中芯原紙、PEフィルム、発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約3 寸法(幅Wmm×長さLm)900×1800
1包(20枚)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ヤヨイ化学底目地サンダー
軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmありますので、通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。
ハンドル単板 寸法(幅W×長さL)(m)20×200 材質(プレート)アルミ プレート厚(mm)3(総厚/約6 マジックテープ両面貼り部)
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

床材の壁際部やビニル床タイル等の部分切断にあると便利な、比較的小型のステンレス定規です。 一端が45°になっていますので、隅部の切断も容易に行えます。
サイズ約厚2×幅100×長300mm
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)