「下塗りパテ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物
施工面積300m2/12.8kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スピード化のニューテクンロジー。
粒子が細かくスジ引きがない。
ミミ切れが良い。
ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用
成分合成樹脂系粉末
色灰
タイプ硬化型
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)300/14.8kg
主なワークパーツ
軽い塗りにより、作業効率が上がります。
ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用
成分合成樹脂系粉末
タイプ硬化型
硬化時間(分)120
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。
下塗り用は、研磨部分の厚さが約0.34mmで腰を強めにしています。
木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
関連キーワード