合板をベースにしているので軽く、また表面にメラミン板付で擦れによる摩耗や傷みを抑えます。
グリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×85×11
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)303
サイズ10寸相当
刃厚(mm)0.5
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ステンレス
ハンドル厚さ(mm)最大/約16
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック
寸法(mm)250×250
アズワン品番65-2357-86
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115
先端厚さ(mm)約2
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
使いやすい大きさにカットしたスポンジです。
ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
不織布とスポンジ層の複合効果により水を保持しながら付着物を絡め取ります。形状はコンパクトでしかもフィット感も良くなっています。糊の拭き取りの他、糊付機械や施工用具の洗浄、枠周りに付着したパテの拭き取りにも便利です。
用途大切な施工現場の洗浄保存に
幅(mm)92
全長(mm)125
高さ(mm)50
ハンディワックスコーター替えモップ
材質白色抗菌繊維、ナイロン、ポリエステル
寸法(mm)160×100
1枚
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ワックスコーターS伸縮は、ハンドル部が伸縮式です。
材質ハンドル:シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー:アルミニウム
質量(g)約660
モップ寸法(mm)240×100
1本
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
巾の広い床清掃用のブラシです。
毛先の特殊加工で微細なコンクリート粉や砂、ホコリ等が一度に除去できます。
全長(mm)1600
水を使わず、掃く、拭く、磨くの3つの掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で耐久性に優れ、またホコリもパワフルにキャッチします。
材質レーヨン、綿
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
水を使わず、掃く、拭く、磨くの3つの掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で耐久性に優れ、またホコリもパワフルにキャッチします。
付属品モップ×1枚
材質レーヨン、綿
幅(mm)約800
全長(mm)1480
1本
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
マイクロファイバー製モップ使用で、床面をサッと滑らすだけで、ホコリ・髪の毛等をしっかりキャッチします。
巾350mmで、階段や机の下等の狭い場所にも対応しやすくなっています。
モップに付いたゴミは付属の「とれるん」で払い落とします。
セット内容本体、替えモップ、とれるん
材質ヘッド:樹脂製品、柄:シルバーエラストマー加工スチール、替モップ:マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)
幅(mm)350
全長(mm)1300
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
階段や狭い部分も簡単にワックスがけできるミニサイズです。
モップはマジック式で簡単に着脱できます。
付属品モップ×1枚
材質ポリプロピレン(マジック付)
寸法(mm)140×80×40
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
コーターモップはマジック式でワンタッチで脱着交換できます。
材質白色抗菌繊維、ナイロン、ポリエステル
毛足(cm)約3
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質ナイロン
寸法(mm)100×250×20
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質木質
寸法(mm)1200
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
材質マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)
モップ寸法(mm)205×385
1枚
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
コーターモップはマジック式でワンタッチで脱着交換できます。
材質白色抗菌繊維、ナイロン、ポリエステル
毛足(cm)約3
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
コーターモップはマジック式でワンタッチで脱着交換できます。
材質ハンドル:シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー:アルミニウム
質量(g)約770
モップ寸法(mm)430×100
1本
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
ワックスマンDXの替えモップ
材質白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)100×230
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
タンクにワックスを入れ、速く、きれいに、簡単にワックスがけができ、さらに無段階調節ダイヤル式で微妙なワックス液量を調整できます。
モップはワンタッチで装着でき、水洗いして何度も使用できます。
材質ワイパー部分:ABS、タンク:ポリプロピレン、柄:アルミニウム、モップ:白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)、持ち手:エラストマー合成ゴム
寸法(mm)(ワイパー)250×110
全長(mm)1200
質量(g)約770
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
特殊極細マイクロファイバー使用のクロスです。
ケバ、水滴の跡など残さず、ガラス、鏡等をすっきり拭くことが可能です。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)300×400
1枚
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。
Φ4mmの溶接棒に対応できます。
ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドルを下までいっぱいに下ろさなくても途中でストップできるように改良された新型のリストレッチャーです。
ジョイント作業、柄合わせ作業が楽に行えます。
ヘッド部分にあるノブを右へセットすれば、ハンドルを下ろすときに約6.5mm毎にカチッカチッとハンドルがロックされますので、手を離してジョイント作業等ができます。
通常の状態に戻すにはこのノブを左(OFF)にセットします。
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。
厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。
樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。
L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
階段のノンスリップにビニルタイヤをはめ込むのにご使用ください。
ハンドル部にビニルカバーを施しています。
サイズ205mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。
ウイングポール300Sは手になじみ易いフォームラバーグリップが付いています。
寸法(mm)約幅310×長600
質量(kg)約1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ