カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
    • 根太/床/巾木用(2)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
    • ヘラ(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤヨイ化学
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • パネフリ工業(1)
  • テクノエフアンドシー(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(64)
  • タジマ(田島ルーフィング)(17)
  • ウッドワン(28)
  • 未来工業(15)
  • TOSTEM(LIXIL)(71)
  • 東リ(26)
  • 積水樹脂(2)
  • イトーキ(35)
  • NSP(34)
  • 森田アルミ工業(20)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • 中西産業(14)
  • フクビ化学(13)
  • コニシ(12)
  • 広島(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巾木」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントコーク・A ヤヨイ化学ジョイントコーク・Aヤヨイ化学
569税込626
1本(500g)
翌日出荷
内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
巾木スプレダー ヤヨイ化学巾木スプレダーヤヨイ化学(2件のレビュー)
489税込538
1袋(3枚)
当日出荷
ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。 グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。 ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。
先端幅(mm)約95高さ(mm)165
プラゾール速乾マイルド ヤヨイ化学プラゾール速乾マイルドヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(3kg)
6日以内出荷
トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に種別合成ゴム系溶剤形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積7m2/3kg危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラゾール水性巾木糊スーパー ヤヨイ化学プラゾール水性巾木糊スーパーヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(3kg)
9日以内出荷
巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物施工面積10cm幅で80m2/3kg主なワークパーツ
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
799税込879
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ササラ巾木定規 ヤヨイ化学ササラ巾木定規ヤヨイ化学(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。 3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
全長(mm)1350
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
5,388税込5,927
1個
5日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
ダスター刷毛 ヤヨイ化学ダスター刷毛ヤヨイ化学
599税込659
1個
8日以内出荷
小型で毛が長く巾木、窓枠等に付着したパテの粉やホコリを掃き取る際にご使用ください。
毛丈(mm)約65全長(mm)260種類刷毛材質(毛)ゴマ豚毛主な用途掃除用毛色茶色刷毛幅(mm)約75
ステン巾木スプレダー ヤヨイ化学ステン巾木スプレダーヤヨイ化学
1,298税込1,428
1丁
7日以内出荷から8日以内出荷
0.4mm厚の高級ステンレスバネ鋼を使用しているので適度なしなりがあります。 握りやすい木柄を採用しています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
巾木ヘラ ヤヨイ化学巾木ヘラヤヨイ化学
1,198税込1,318
1袋(5枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
巾木のサイズにピッタリ合いますので、糊のハミ出しや不足の心配がいりません。 軽いプラスチック製ヘラで、ギザ付きなので、ムラなく糊付けができます。
天井巾木特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら