短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。
クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
適合場所クッションフロア
危険物の類別非危険物
施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。
床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤
規格F☆☆☆☆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
施工面積43m2/16kg
主なワークパーツ
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤
荷姿18kg
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)60
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード