32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ヤヨイ化学トリムガイド
床材溶接後、1回目の荒削り用にトリムガイドをスパトラナイフや余盛取りナイフに装着してご使用ください。 2回に分けて溶接棒を削ることにより、溶接部分の肉ヤセを抑える事ができます。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷



ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷



ヤヨイ化学替パッド450
長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

ヤヨイ化学ニーキッカー
シャフトの長さは43cm-53cmまでの5段階に調節できます。 パイル長さに合わせて針は8段階に調節できます。 シャークティースはナップグリップインサートに比べて耐久性に優れます。
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

バンパーの厚さがニーキッカーの約1.5倍ありますので、膝の負担がより軽くなります。 シャフトは44.5cm-54.5cmの間で4段階に長さが調節できます。 針はパイル長さに合わせて8段階に調節できます。 シャークティースはナップグリップインサートに比べて耐久性に優れます。
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

ハンドルを下までいっぱいに下ろさなくても途中でストップできるように改良された新型のリストレッチャーです。 ジョイント作業、柄合わせ作業が楽に行えます。 ヘッド部分にあるノブを右へセットすれば、ハンドルを下ろすときに約6.5mm毎にカチッカチッとハンドルがロックされますので、手を離してジョイント作業等ができます。 通常の状態に戻すにはこのノブを左(OFF)にセットします。
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ニーキッカーだけではカーペットを確実に引っ張りきれない大きな現場でも充分に引っ張ることができます。 ロックボタン付きなので、カーペットを引っ張った状態でどの位置でも固定できます。 延長チューブを使用すると最大7mになり、また、2台以上直列に並べて使用することもできます。
1セット
199,800 税込219,780
8日以内出荷

床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。 ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。 厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。 樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。 L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷


階段のノンスリップにビニルタイヤをはめ込むのにご使用ください。 ハンドル部にビニルカバーを施しています。
サイズ205mm
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ハンマーで直接釘を打てない場所に釘を打ち込むのに最適です。 先端は、マグネット入りで、安定して釘を打ち込むことができます。
全長(mm)約320 質量(kg)約1.44
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

カーペットのコーナー部の切断にご使用になれます。 床材の厚さにより刃の高さを調節でき、またどちらの方向にもカットできます。
付属品替刃(本体内蔵2枚+付属20枚) 適合替刃・カッターカーペットトリマー替刃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷



長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。 ウイングポール450の柄に付いている押さえハンドルは、位置を調整することができるので身長に合わせて体重が一番掛け易い場所に固定できます。
寸法(mm)約幅460×長1250 質量(kg)約3.0
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ヤヨイ化学替パッド300
長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷



1袋(3個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷


長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。 ウイングポール300Sは手になじみ易いフォームラバーグリップが付いています。
寸法(mm)約幅310×長600 質量(kg)約1.5
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)