11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。 使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。 危険物の類別非危険物 施工面積(標準)約10m2 主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
3,098 税込3,408
当日出荷

モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修 種別床用全面補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積5m2/4.5kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外
1袋(4.5kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヤヨイ化学カットチゼル
スクレイパーを用いてもなかなか剥離できない箇所や狭い場所での床材剥離作業に用います。 刃先を床材と下地の間に当て、ハンマーでたたいて使用します。
全長(mm)180 刃幅(mm)75
1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷

床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。 透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
サイズ幅85×長170×高15mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃に適度なしなりがあるので、床糊塗布の際、刃先が下地の不陸になじみます。
刃幅(mm)240 材質ハガネ
1丁
1,498 税込1,648
8日以内出荷

刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし。刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
1個
229 税込252
7日以内出荷

ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り ローラー寸法(Φ×L)mm128×388 質量(kg)35
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り ローラー寸法(Φ×L)mm144×388 質量(kg)45
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ144×388 材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入り サイズ45kg
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ128×388 材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入り サイズ35kg
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

ヤヨイ化学ダンプラ
中空構造のポリプロピレン樹脂板なので、耐水性、クッション性は抜群です。 新築・改築・壁・床・ガラス面等を傷めずしっかりと保護します。 下地の形に合わせカッターで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1束
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)