既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。
アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。
皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。
乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。
乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤
種別床用コーキング剤
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。
クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
適合場所クッションフロア
危険物の類別非危険物
施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。
透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
サイズ幅85×長170×高15mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クセがついたり、傷ついたりした長尺床材の耳落としにご使用ください。
付属品付属替刃×1枚(本体に装着済)
刃厚(mm)0.4
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
厚さ(mm)0.41
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)25
粘着剤合成ゴム
粘着力(N/10mm)(1面)5.09、(2面)5.52
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カーペットのコーナー部の切断にご使用になれます。
床材の厚さにより刃の高さを調節でき、またどちらの方向にもカットできます。
付属品替刃(本体内蔵2枚+付属20枚)
適合替刃・カッターカーペットトリマー替刃
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤
種別床用コーキング剤
色ECライトアイボリー
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修
種別床用部分補修剤
危険物の類別非危険物
施工面積1m2/1kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷
使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。
床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤
規格F☆☆☆☆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
施工面積43m2/16kg
主なワークパーツ
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ144×388
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入り
サイズ45kg
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
ローラーサイズ(mm)Φ128×388
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ブッシュ入り
サイズ35kg
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
焦げた床材がこびりついたノズルの穴の掃除等に便利です。
全長(mm)200
直径(Φmm)3.5
1本
¥799
税込¥879
8日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
ビニル床タイルの側面を削って仕上げ、調整する際に使用します。
底面の溝に床材を挟み込んだ状態で削れるので、安定した作業が行えます。
底面の溝は、90°と45°の角度になっており、また、床材の厚みに合わせて溝の幅が調整できます。
付属品替刃×10枚
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約49×85×44
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修
種別床用全面補修剤
危険物の類別非危険物
施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級規制対象外
1袋(4.5kg)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。
皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。
乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。
乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
色EC シメント
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
キャスター付きで現場内の移動が楽です。
本体、ハンドル、ウエイトが分割できるので、持ち運びや車への積み降ろしが楽にできます。
ローラーサイズ(mm)約Φ67×400
質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
スクレイパーを用いてもなかなか剥離できない箇所や狭い場所での床材剥離作業に用います。
刃先を床材と下地の間に当て、ハンマーでたたいて使用します。
全長(mm)180
刃幅(mm)75
1丁
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ローラー部とハンドル部はいずれもステンレス製で、サビにくく丈夫です。
カーペットを壁際とグリッパーの間に押し込む場合は、押え板を装着して使用します。
押え板をはずすことにより、ビニル床材の壁際部分の圧着にもご使用になれます。
ローラー部はテーパー形状なので、壁際の床材圧着時にも壁面を傷めにくく、スムーズに作業できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×140×140
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
アルミボディで丈夫な床材コーナー切り専用カッターです。
厚み調整はダイヤルを回すだけで簡単にできます。
樹脂製ベース付でスライドもスムーズにできます。
L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品ベース(本体に取付済)、カッター押えネジ(本体に取付済)、ベース押えネジ(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。
ウイングポール300Sは手になじみ易いフォームラバーグリップが付いています。
寸法(mm)約幅310×長600
質量(kg)約1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
強粘着面をニードルパンチや床材に、弱粘着面を塩ビまたは平滑面に使用します。
厚さ(mm)0.29
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)25
粘着剤(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系
粘着力(N/10mm)(弱)2.40、(強)6.35
1巻
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
小型軽量で扱い易く、床材の厚みに応じてピンの位置、深さを調節できます。
つまみを裏面の溝から差し込むと、けがき棒としても使用できます。
全長(mm)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
巾木の施工性が向上。
高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。
巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC
種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
施工面積10cm幅で80m2/3kg
主なワークパーツ
1箱(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
床材溶接余盛取り後の修正・仕上げに使用すると便利です。
ハンドル後方にはハンマーヘッドが装着されており、目地の押さえ等に便利です。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
床材の壁際部やビニル床タイル等の部分切断にあると便利な、比較的小型のステンレス定規です。
一端が45°になっていますので、隅部の切断も容易に行えます。
サイズ約厚2×幅50×長350mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
キャスター付きで現場内の移動が楽です。
本体、ハンドル、ウエイトが分割できるので、持ち運びや車への積み降ろしが楽にできます。
ローラーサイズ(mm)約Φ67×400
質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
床材の壁際部やビニル床タイル等の部分切断にあると便利な、比較的小型のステンレス定規です。
一端が45°になっていますので、隅部の切断も容易に行えます。
サイズ約厚2×幅100×長300mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。
床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
サイズ約厚1.2×幅50×長360、240mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
長尺床材のエアー抜き、圧着の作業にご使用ください。
ウイングポール450の柄に付いている押さえハンドルは、位置を調整することができるので身長に合わせて体重が一番掛け易い場所に固定できます。
寸法(mm)約幅460×長1250
質量(kg)約3.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤
荷姿18kg
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)60
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ