6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軽く手にフィットする樹脂ハンドル。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業にも便利です。サイズ。 刃巾303mm 10寸相当 1.2mm厚。ブレード。 ステンレス。ハンドル。 ABS樹脂(最大厚約16mm)
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など 主成分変性アクリル樹脂系 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ペーパー貼り付け面にクッション材付で、下地の不陸にもよくなじみます。 握りやすく軽量な樹脂製ハンドルにラバーがついて滑りにくくなっています。 アルミプレートは、押し出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ 厚さ(mm)約770 寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)303 サイズ10寸相当 刃厚(mm)0.5 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス ハンドル厚さ(mm)最大/約16
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。ブレード。 ステンレス。ハンドル。 ABS樹脂(最大厚約16mm)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷