「石膏ボード下地」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁紙剥離剤等の併用により、壁紙を最も効率的に剥がすことができます。また、砂壁、繊維壁、ペンキ等の剥離にもご使用できます。
刃部を2段階に曲げてありますので石膏ボード下地を傷めず、また力がスムーズに伝わります。
刃の表面にPTFE加工を施してありますので、剥離時の抵抗が少なく、また剥離した残材がこびり付きません。
刃幅(mm)80
全長(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強。リフォーム下地でのクラック再発防止。ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強
仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m
容量(g)550
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料(1.15MB)
1本(550g)
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
刃幅(mm)60
全長(mm)180
1丁
¥739
税込¥813
8日以内出荷
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90
壁の中で4つに割れてしっかり固定します。
適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード
適合ビスΦ3~4
引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
壁の中で4つに割れてしっかり固定します。
適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード、ALC、ブロック、コンクリート
適合ビスΦ3~5
引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
関連キーワード