錆びにくいステンレス製ブレードに手になじみやすい木製ハンドルを組み合わせた角ベラです。
ブレード厚さ約1.2mm
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
樹脂製で適度な柔軟性があります。
ローラーがついており、入隅押さえの際にクロスへの抵抗が少なくスムーズに押さえることができます。
ヘラ先はV型とO型がありますので、お好みに応じてお選びください。
全長(mm)247
ローラーサイズ(mm)Φ34.5×厚3.5
関連キーワード