7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。 BC300は、長尺シートの耳落としから300mmまでの巾落としが可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。 寸法(mm)幅200×全長350 切断幅(mm)250まで(ホルダー反対装着時最大300)
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

ヤヨイ化学リノカット替刃
長尺シートのジョイント落とし込みの際スムーズにカットできます。 ジョイントのつまり具合も前面のボルトを回して微調整できます。 左右いずれの方向からでもカットできます。
付属品直刃×10枚(本体2枚、付属8枚)
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

アルミの丈夫なボディで手によくなじみ力の入れ易い形状です。 替刃は中央のプラスチックケースに収納でき、刃の交換もドライバーを必要とせず簡単に行えます。 テール部はジョイントの押え込み等にも使用でき、長尺シート用に特におすすめのカッターです。
適合替刃・カッターフリッパーナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ヤヨイ化学エッジカッター
長尺シートの耳落としに使用します。 本体両端にローラーがついているので、床の上を走らせるだけで楽にカットできます。 溝の内部にもローラーがついていますので、シートのすべりもスムーズです。 上下からシートを切り込むので、硬質の材料でも比較的簡単にカットできます。 刃は、市販のL型替刃の折り目1つ分を上下に1枚ずつ取り付け、はみ出した部分をペンチ等で折って使用します。
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤 荷姿18kg 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)60
1個(18kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷