初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。
クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
適合場所クッションフロア
危険物の類別非危険物
施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
軽い塗りにより、作業効率が上がります。
ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用
成分合成樹脂系粉末
タイプ硬化型
硬化時間(分)120
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
関連キーワード