カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(50)
- メカニカル部品/機構部品(23)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(138,054)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 栗田製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
商品レビュー
- 以上(915)
- 以上(1,009)
- 以上(1,021)
- 以上(1,027)
価格
- 1,500円以下(37,627)
- 1,500-10,000円(52,935)
- 10,000-50,000円(38,528)
- 50,000-100,000円(11,347)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA グリースニップル B型 規格頭
栗田製作所(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA ピンタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル C型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
エンジンクリーナー 液量調整タイプ
栗田製作所(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
...