カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(150)
  • 近畿製作所(128)
  • TRUSCO(99)
  • SK11(64)
  • CEJN(セイン)(58)
  • WTB(56)
  • 扶桑精機(53)
  • ジョプラックス(32)
  • 虹技(31)
  • 千代田通商(29)
  • SMC(28)
  • AIR MASTER(25)
  • BeHAUS(24)
  • ベッセル(23)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • オオサワ&カンパニー(21)
  • GREAT TOOL(21)
  • パオック(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア ダスターガン」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
サイクロンノズル 栗田製作所サイクロンノズル栗田製作所
4,398税込4,838
1本
当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
オールステンレスエアーガン 栗田製作所オールステンレスエアーガン栗田製作所
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
エアーガン 自動車用 栗田製作所エアーガン 自動車用栗田製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2エアー取付口G1/4取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
ツルーリング 栗田製作所ツルーリング栗田製作所(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18線径(Φmm)1吊上能力(g)200材質硬鋼線表面処理三価クロムメッキ
スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所スパウトガン用延長ノズルアダプタ栗田製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
オイルレスエアーガン 栗田製作所オイルレスエアーガン栗田製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所エアーガン用ノズル 銅パイプ付栗田製作所(1件のレビュー)
619税込681
1個
予約販売
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
手元ねじ 栗田製作所手元ねじ栗田製作所
189税込208
1個
当日出荷
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツにトラスコ品番827-8541材質黄銅棒(C3604)質量(g)13.6ねじ径G1/8×G1/4表面処理表面処理(クロームメッキ)
ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所ツリーガン レバー・流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
ツリーガン 流量調整付 栗田製作所ツリーガン 流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7
エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所エアーガン プラスチックタイプ栗田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじG1/8
エアダスター用増量ノズル 栗田製作所エアダスター用増量ノズル栗田製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所KURITA ツリーガンセット レバー付栗田製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
KURITA ツリーガンセット 栗田製作所KURITA ツリーガンセット栗田製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.7
KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所KURITA ツリーガン レバー付栗田製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
KURITA ツリーガン 栗田製作所KURITA ツリーガン栗田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
エアーガン 細ノズル 栗田製作所エアーガン 細ノズル栗田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0ノズルねじ径PF 1/8接続口径PF1/4質量(g)210エア噴出量(L/min)260
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
エアーガン プラグ仕様 栗田製作所エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら