カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 引き金式エアーダスターガン(1)
    • コイルホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 栗田製作所
  • エスコ(55)
  • TRUSCO(10)
  • 千代田通商(3)
  • 近畿製作所(7)
  • ベッセル(1)
  • WTB(6)
  • 日東工器(13)
  • 扶桑精機(68)
  • 精和産業(13)
  • ブランドをもっと見る
  • 22(1)
  • 160(1)
  • 2(1)
  • 1/8(1)

「エアーガン ホース付」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
エアーガンセット 栗田製作所エアーガンセット栗田製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら