「栗田製作所 コイルホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
ホース継手両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)-20~60
材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。
コイル径(mm)18
線径(Φmm)1
吊上能力(g)200
材質硬鋼線
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.7
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1134
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
タイプエア流量調整タイプ
六角対辺(mm)12
パイプ径(Φmm)5
こんなお得な商品も!

エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
関連キーワード