エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)105
ノズル口径(Φmm)3
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-9524
材質黄銅製
質量(g)15
表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)
パイプ径(Φmm)4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布
ノズル長(mm)565
ノズル径-
ノズル口径(Φmm)3
仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
トラスコ品番447-6531
セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)
材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR
全長(mm)725
質量(g)581
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用圧力0.7MPa
取付口G1/4
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード