カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- 栗田製作所
- BIGM(丸山製作所)(44)
- スバル(25)
- 城東テクノ(17)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
- 三共製作所(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- 東洋技研(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- NOK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シロクマ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- RS PRO(3)
- スタジオオーシャンマーク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ag-45」の検索結果

エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
オイルレスエアーガン
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。用途精密機械部品へのエアブローに。トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
オールステンレスエアーガン
栗田製作所¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口R1/4
ステンレスロングノズル
栗田製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
ロングノズル Φ5
栗田製作所¥889税込¥9781本4日以内出荷ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
エアダスター用増量ノズル
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8