栗田製作所
内径用ロングノズル
ワーク内径の切子飛ばしに最適です。
ノズル口径(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル取付口
G1/8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ノズル長(mm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609025
AG45-N300
535-5627
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1221)
320
60
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617057
AG45-N150
535-5626
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1220)
170
50
¥
1,545
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください