カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 栗田製作所
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ハウスホールドジャパン(1)
- 大阪魂(1)

KURITA ツリーガン レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ガンホルダー
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ツリーガン固定用のマグネットです。用途ツリーガン使用後にマグネットでガンを固定できます。トラスコ品番535-5622適合機種GT45、GT50、GT45L、GT50L材質磁石:アルニコ5DG接続口径G1/8全長(mm)24吸着力(kg)8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら