カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ag45x150」の検索結果

エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスタガン ロングノズル
(163件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターガン 流量調整付
(179件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーブロワガン
(173件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続1/4カプラーノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
強力エアーダスターガン
(141件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
ワッシャー 6.5X11.5X2.0
BIGM(丸山製作所)¥43税込¥471個8日以内出荷図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.25、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.61、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.21、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.49など