栗田製作所
ガンホルダー
ツリーガン固定用のマグネットです。
用途
ツリーガン使用後にマグネットでガンを固定できます。
トラスコ品番
535-5622
適合機種
GT45、GT50、GT45L、GT50L
材質
磁石:アルニコ5DG
接続口径
G1/8
全長(mm)
24
吸着力(kg)
8
内容量
1個
注意
※マグネット製品ですので電子機器に影響を与える恐れがございますので、ご使用環境をご確認のうえご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604351
GS-8
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください