4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類LED 材質アルミ/ABS樹脂 関連資料(1.1MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和自動車工業LED室内灯
コーナーに取り付けることにより、室内全体を明るく照らすことができる。
電球の種類LED 定格電圧(V)24 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)-20~65
1灯
9,998 税込10,998
翌々日出荷

信和自動車工業LED室内灯
コーナーに取り付けることにより、室内全体を明るく照らすことができる。
電球の種類LED 定格電圧(V)24 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~65
1灯
16,980 税込18,678
翌々日出荷

24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
電球の種類LED 定格電圧(V)24 材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂 質量(g)420 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14 定格消費電力(W)8 LED使用数(個)24
1個
13,980 税込15,378
当日出荷