掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
セット内容伸縮ハンドル1本
質量(g)約354
ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。
用途Duop(デュオップ)専用フレームです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。乾湿両用のマイクロファイバーパッドです。乾式時は繊維部分が静電気を発生させるため、小さな埃も取り除きます。
用途Duop(デュオップ)専用クリーニングパッドです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。窓や鏡の拭き掃除やポリッシングに使用。埃や拭き跡が残りにくい設計です。
用途Duop(デュオップ)専用ガラスクリーニングパッドです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。マイクロファイバーに、研磨剤を少し含むPPの束を織り込んであるので、汚れをこすり落とします。
用途Duop(デュオップ)専用スクラビングパッドです。
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。腕の長さより少しだけ遠い所に使用するハンドルです。ソケット部はワンタッチで取り外し可。
用途Duop(デュオップ)専用固定ハンドルです。
セット内容固定ハンドル1本
質量(g)約280
ハンドル寸法(mm)665×60×30Φ
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード