3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10 規格LEDチップ:5050 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6(1ブロック) 保存温度(℃)-40~60 消費電流(mA)約50(1ブロック) ブロック数50 寿命約10000時間以上 動作温度(℃)-20~60 LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メイワパーツLEDテープ5V
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050 LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした) ブロック数150 消費電流(mA)約20(1ブロック) 消費電力(W)0.24(1ブロック) 動作温度(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~60 寿命約10000時間以上 電圧(V)DC5 テープ幅(mm)10
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050 LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした) ブロック数100 消費電流(mA)約50(1ブロック) 消費電力(W)0.6(1ブロック) 動作温度(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~60 寿命約10000時間以上 電圧(V)DC12 テープ幅(mm)10
1巻
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)