「ムービングpop」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色白
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21
設置姿勢左右前後3度
照度(Lux)100
最大振幅58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール!
指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。
無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。
左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚
材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)
電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色白
材質(本体)PC樹脂
径(Φmm)回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能
電源太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30
最大荷重(kg)約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板
備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51
消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)シャフト:3
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源太陽電池4面、単3形乾電池1本
テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57
回転速度2.5rpm
最大荷重(kg)約5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
関連キーワード