5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂 電源太陽電池 25 × 9 (mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21 設置姿勢左右前後3度 照度(Lux)100 最大振幅58度
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂 径(Φmm)回転プレート:30 回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能 電源太陽電池 55×26(mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30 最大荷重(kg)約0.2
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚 材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り) 電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板 備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り) 電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51 消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v) 回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。) 直径(mm)シャフト:3
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷