レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様回転範囲:370Φ
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×370
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間
最大荷重(kg)20
材質(本体)ABS
電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W
備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
関連キーワード