直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)
電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数3回転/1分間 (時計周り)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
消費電力2W
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
最大荷重(kg)4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)544
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)300×74
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)326
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS
質量(g)321(ソーラーパネル含まず)
長さ(m)パネルコード:1.6
電源ソーラーパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2
回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)
最大荷重(kg)4
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品広告板ホルダー
色黒
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)149(台含まず)
備考乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)
電源単一乾電池1個
テーブル径Φ×高さH(mm)100×44
回転数3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)
電池寿命3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)
最大荷重(kg)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
質量(g)327
備考乾電池は付属していません。
電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード