LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050
LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)
ブロック数100
消費電流(mA)約50(1ブロック)
消費電力(W)0.6(1ブロック)
動作温度(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~60
寿命約10000時間以上
電圧(V)DC12
テープ幅(mm)10
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10
規格LEDチップ:5050
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6(1ブロック)
保存温度(℃)-40~60
消費電流(mA)約50(1ブロック)
ブロック数80
寿命約10000時間以上
動作温度(℃)-20~60
LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10
規格LEDチップ:5050
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6(1ブロック)
保存温度(℃)-40~60
消費電流(mA)約50(1ブロック)
ブロック数50
寿命約10000時間以上
動作温度(℃)-20~60
LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
関連キーワード