ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。
セット内容計量カップ
色ピンク
質量(g)565
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122
電源コード(m)1.8
コードなし
温度調節範囲(℃)80~200
保証期間お買い上げ日より1年
注水量(mL)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード