コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(mL)500
コード長さ(m)4
付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書
質量(g)1150
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード