3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。 セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.1 ホワイト 出力USB:DC5V/300~600mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141 LED高輝度白色LED5mm/1W 照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。 バッテリー電圧(V)2.7 セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ 質量(kg)0.17 電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66 連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分 機能ラジオ:AM/FM LED高輝度LED(白色)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

太知ホールディングス備蓄ラジオ
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66 電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F 機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン 質量(g)180 付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1 アズワン品番7-9073-01
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

関連カテゴリ