2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。 付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター 質量(g)570 電源充電式(ACアダプター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110 使用時間(分)14 電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh 保証期間お買い上げ日より1年 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)12 充電出力電源(V)DC6/200mA 吸水量(mL)目安:45
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

太知ホールディングスロボット掃除機
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短 付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書 質量(kg)2.6 使用環境温度(℃)0~40 ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mA ACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz 充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh 直径×高さ(cm)Φ32×8.5 運転時間(分)最大約90 面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷