スマホ充電、寝る前にポンっと置くだけ!ワイヤレススマホ充電クロック。時刻表示:「24時間」・「12時間」の2通りから選択。大きい文字表示で見やすい。アラーム機能。スヌーズ機能:アラーム音停止後、約9分後に再度アラームを鳴らす。仮眠タイマー機能:少し休みたいときに最適(5分10分15分30分60分経過でアラームを鳴らす)。表示部の明るさ:ON(明・暗)とOFFの3段階。スマホのワイヤレス充電可能:充電ケーブルがなく、ベッド周りもスッキリ(5WのQi規格充電に対応したスマホに限る)。
付属品ACアダプター(USB-Cプラグ)、取り扱い説明書(保証書付き)
質量(g)160
出力【ワイヤレス充電】5V
電源DC5V(ACアダプター)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×150×139
電池【バックアップ用】DC3V(単4形乾電池×2本)
入力端子USB Type‐C
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
関連キーワード