「アルバニアグリースs3(ᄀ)」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
色白
使用温度範囲(℃)-50~130
滴点(℃)195
外観白色粘ちょう状
混和ちょう度275
増ちょう剤リチウム
基油エステル系、炭化水素系合成油
動粘度(mm2/s)15.9(40℃)
離油度(%)3.5
蒸発量(%)0.30
危険物の類別非危険物
特性低温性、音響特性
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)-50~150
外観桃白色粘ちょう状
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。
液色淡褐色
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~200
使用目的潤滑
主成分合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース
特性低温性、耐水性、耐塗料性
使用温度範囲(℃)-30~120
滴点(℃)200
外観淡黄白色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)8.0(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード