17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
用途ブレーキ用グリース。 使用温度範囲(℃)-40~130 滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200 外観赤橙色粘ちょう状 混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280 増ちょう剤リチウム石けん 基油ポリグリコール 動粘度(mm2/s)基油(100℃):39 危険物の類別非危険物 特性耐ゴム性
1本(100g×1本)ほか
790 税込869
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性 使用温度範囲(℃)-20~150 滴点(℃)260以上 外観灰黒色粘ちょう状 混和ちょう度350 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)2310(40℃) 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.35 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。1.極圧性。PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。2.せん断安定性。含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。
用途熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受。一般大型密封軸受 危険物の類別非危険物 試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃
1箱(400g×20本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム 外観茶褐色粘ちょう状 茶褐色 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。 ちょう度260 液色淡褐色 特性耐熱性、防錆性 仕様カートリッジ 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用目的潤滑 主成分精製鉱油、合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 危険物の類別非危険物 商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース 淡黄褐色 基油鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~130 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか 使用温度範囲(℃)-50~150 外観桃白色粘ちょう状 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。 液色淡褐色 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~200 使用目的潤滑 主成分合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-50~130 滴点(℃)195 外観白色粘ちょう状 混和ちょう度275 増ちょう剤リチウム 基油エステル系、炭化水素系合成油 動粘度(mm2/s)15.9(40℃) 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.30 危険物の類別非危険物 特性低温性、音響特性
1缶(2.5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用 質量(kg)8 主成分ウレア・鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~200 淡褐色 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協同油脂ユニルーブ
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。 ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。
商品タイプリチウムグリース 特性機械的安定性、酸化安定性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)195 外観淡黄褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.3(100℃) 蒸発量(%)0.30 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)14.2(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。 ちょう度No.2 液色黄褐色 特性機械的安定性、極圧性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0221 使用温度範囲(℃)-20~100 使用目的潤滑 主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
23,980 税込26,378
当日出荷

数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
使用温度範囲(℃)-20~150 外観黒褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム 黒褐色 基油鉱物油+ポリマー 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)190 外観灰黒色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)15.5(100℃) 離油度(%)2.6 蒸発量(%)0.45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ