「蒸発缶」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-50~130 滴点(℃)195 外観白色粘ちょう状 混和ちょう度275 増ちょう剤リチウム 基油エステル系、炭化水素系合成油 動粘度(mm2/s)15.9(40℃) 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.30 危険物の類別非危険物 特性低温性、音響特性
1缶(2.5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性 使用温度範囲(℃)-20~150 滴点(℃)260以上 外観灰黒色粘ちょう状 混和ちょう度350 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)2310(40℃) 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.35 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)12.7(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。 ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度No.2 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、耐水性、耐塗料性 使用温度範囲(℃)-40~120 滴点(℃)200 外観淡黄白色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)3.4(100℃) 離油度(%)5.5 蒸発量(%)4.35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合リチウム石けんを増ちょう剤とした耐熱・長寿命型のグリースです。 基油に厳選した精製鉱油を使用しており、従来のリチウム石けん系グリースに比較し、使用温度範囲が広く、鉄道車両主電動機用として優れた潤滑寿命性能を有しています。 主電動機の誘導電動機(VVVF)化による高速化と保守回帰延長に多くの実績があります。
ちょう度No.2 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 特性耐熱性 使用温度範囲(℃)-20~150 滴点(℃)260以上 外観黄褐色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤複合リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)11.5(100℃) 離油度(%)1.5 蒸発量(%)0.35 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

協同油脂エマルーブ
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性、防錆性 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)260以上 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)30.0(100℃) 蒸発量(%)0.25 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.0・No.1は高性能リチウムグリースに高純度の二硫化モリブデンをバランスよく含有させたグリースです。高温下でも常に安定した性状を保ち、フレッティングなどによる摩耗も防ぎ、軸受寿命を延ばします。また、圧送性にも優れていて、集中給脂用としても適しています。 No.2は、汎用型の二硫化モリブデン含有グリースで、高荷重・衝撃荷重の潤滑箇所および摺動部の潤滑箇所に適したグリースです。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 外観灰黒色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)185 外観黄褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)14.7(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(18kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
商品タイプリチウムグリース 外観緑褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)12.5(100℃) 蒸発量(%)0.40 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)190 外観灰黒色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)15.5(100℃) 離油度(%)2.6 蒸発量(%)0.45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース 特性低温性、耐水性、耐塗料性 使用温度範囲(℃)-30~120 滴点(℃)200 外観淡黄白色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)8.0(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ