5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1477MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DP 1.4a *2 HDMI 2.1 *2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
インターフェースPCI-EXPRESSx8(4.0) メモリーGDDR6 6GB(96bit) メモリークロック14Gbps 内蔵グラフィックスRTX3050
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

【GPU】RTX4060。【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)。【コアクロック】TBD。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】17Gbps。【出力】HDMI2.1 2 DP1.4a 2。【補助電源】8pin x1。【ボードサイズ】281mm114mm40mm(without Bracket)
インターフェースPCI-Express x8(4.0対応) メモリーGDDR6 8GB 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

【GPU】RTX4060。【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)。【コアクロック】TBD。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】17Gbps。【出力】HDMI2.1 2 DP1.4a 2。【補助電源】8pin x1。【ボードサイズ】 192mm120mm41mm(without Bracket)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

【GPU】RTX4060。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】2475MHz。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】17Gbps。【出力】HDMI 2.1 *2 DP 1.4a *2。【補助電源】8pin x1
仕様●メモリ・バス幅:192bit●カード・バス:PCI-E4.0●最大同時出力画面数:4●電源端子:16 Pin 種類GDDR6X 寸法L(mm)300(カード) 寸法H(mm)57.6(カード) 規格基板:ATX 寸法W(mm)130(カード) 周波数21Gbps(メモリ) 最大解像度デジタル:7680×4320 電源容量(W)必要:700 周波数(MHz)[コア]2565(Reference card:2475) 出力端子映像:DisplayPort 1.4a・HDMI 2.1a APIDirectX:12Ultimate、OpenGL:4.6 容量(GB)12(メモリ) コア数CUDA(R) :7168 アクセサリタイプ1.Quick guide・2.Low Profile Bracket・3.One 16 pin two 8-pin power adaptor
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

GIGABYTE(ギガバイト)グラフィックボード GV-N406TWF2OC-8GD
エコ商品
【GPU】RTX4060Ti 。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】2550MHz。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】18Gbps。【出力】HDMI 2.1 *2、DP 1.4a *2。【補助電源】8pin
仕様●対応BUSスロット:PCI Expressx8(4.0)●グラフィックチップ:RTX4060Ti RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

関連カテゴリ