「オタマジャクソン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界のプロショップでご愛用頂いてる物をそのまま市販化しました。
超吸収性能で洗車後の水滴の拭取りに最適!!
また、カーワックスなどの拭取りや仕上げにも最適です。
新開発素材をベロア風に編んだ事により、摩擦によるボディへの傷を極限まで軽減。
いつまでも触り続けていたくなるような肌触りにも注目。
また耐久性にもこだわっていますので、洗って繰り返し何度でも使用できます。
寸法(cm)40×40
危険物の類別非危険物
コンセントタイプの採用により、パワフルかつ安定した風量を確保。
バッテリータイプにありがちなバッテリー切れの心配はありません。
High&Low の切り替えによりお車に合わせた仕様が可能。
付属の先端アタッチメントを付け替える事で対象物に合わせたブローが可能。
内部ヒーターにより常に25℃以上の風を発生できます。
付属品先端ノズル2個(丸型、平型) エアフィルター
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)9
電圧(V)AC100
消費電力(W)1000
本体質量(kg)1.1(アクセサリー除く)
電源コード(m)2.4
寸法(cm)本体:高さ24×幅(最低)12~(最大)22
最大風量(m3/min)3.9
風量調整2段階風量切り替え
危険物の類別非危険物
1台(12kg)
¥16,273
税込¥17,900
3日以内出荷
関連キーワード