絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

H&H

H&Hのページです。H&Hは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在480件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社三共コーポレーション
所在地〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目6番6号
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸コバルトチタンドリルセット H&H

    六角軸コバルトチタンドリルセット

    H&H(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
    材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • 素ガラス(溶接面用) H&H

    素ガラス(溶接面用)

    H&H(5件のレビュー)
    309税込340
    1パック(10枚)
    当日出荷
    色ガラスの保護に
  • 竹ヨージブラシ(豚毛) H&H

    竹ヨージブラシ(豚毛)

    H&H(5件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
    材質豚毛
  • サビ取り消しゴム H&H

    サビ取り消しゴム

    H&H(11件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
    用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
  • ナイロンコンデンサーブラシ H&H

    ナイロンコンデンサーブラシ

    H&H(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
    材質ナイロン
  • バキュームリフター H&H

    バキュームリフター

    H&H(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
  • バキュームリフターミニ H&H

    バキュームリフターミニ

    H&H(6件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
  • 溶接棒 鋳物用 H&H

    溶接棒 鋳物用

    H&H(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。 ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。
    仕様アーク溶接棒JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛系
  • ワンタッチ継手 メスユニオン H&H

    ワンタッチ継手 メスユニオン

    H&H
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状メスユニオン材質(本体)PBT、ポリアセタール材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • 4枚刃ステップドリル H&H

    4枚刃ステップドリル

    H&H(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途鉄工用
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • 4枚刃コバルトステップドリル H&H

    4枚刃コバルトステップドリル

    H&H(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途ステンレス・鉄工用
  • ピストル型ガス点火ライター H&H

    ピストル型ガス点火ライター

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 鋼製バキュームリフターPRO H&H

    鋼製バキュームリフターPRO

    H&H(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
  • 六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ

    H&H(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
    用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)12適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 何でもこなせる万能サンダー H&H

    何でもこなせる万能サンダー

    H&H(13件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
    用途ディスクグラインダー用外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
  • 豚毛コンデンサーブラシ H&H

    豚毛コンデンサーブラシ

    H&H(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
    材質豚毛
  • 半練コンパウント(プラスチック用) H&H

    半練コンパウント(プラスチック用)

    H&H(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • 精密ねじ用ビット H&H

    精密ねじ用ビット

    H&H(11件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
    用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 半練コンパウント(ステンレス用) H&H

    半練コンパウント(ステンレス用)

    H&H(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し粒度#8000成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • 磨きクロス コンパウンド用 H&H

    磨きクロス コンパウンド用

    H&H(3件のレビュー)
    389税込428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに! 柔かいので作業性がよく手が疲れません。 この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。
    寸法(mm)約145×145
  • 電着ダイヤモンドシート H&H

    電着ダイヤモンドシート

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
    用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
  • マジカルクロス 3種入 H&H

    マジカルクロス 3種入

    H&H(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。 3種類の粒度の違うクロスのセットです。
    用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用 イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用 ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当寸法(mm)約145×約145
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ワイヤーコンデンサーブラシ H&H

    ワイヤーコンデンサーブラシ

    H&H
    689税込758
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質スチール
  • ピストル型ライター H&H

    ピストル型ライター

    H&H(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    火花が大きく遠くまで飛ぶので安全。片手で操作、手袋をはめても使用できます。
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • 溶接棒 ステンレス用 H&H

    溶接棒 ステンレス用

    H&H(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100g)ほか
    当日出荷
    ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
  • ワンタッチ継手 T型ユニオン H&H

    ワンタッチ継手 T型ユニオン

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状T型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • 穴径サイズ調整リング H&H

    穴径サイズ調整リング

    H&H(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に
    用途H&Hディスクグラインダ―用
  • 真鍮コンデンサーブラシ H&H

    真鍮コンデンサーブラシ

    H&H(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮
  • パワーウィンチ H&H

    パワーウィンチ

    H&H(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
    ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
  • 剣型ワイヤーブラシ(スチール) H&H

    剣型ワイヤーブラシ(スチール)

    H&H
    268税込295
    1個
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
    材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートネイルポンチ H&H

    オートネイルポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます! 壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。 真上にも簡易に打てます。 キャップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 連続使用での疲労軽減。 ハンマー不要の自動釘
  • フレキシブルバキュームリフター H&H

    フレキシブルバキュームリフター

    H&H(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
  • チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&H

    チタンコーティング スパイラル式ステップドリル

    H&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
  • ジグソーブレード 兼用タイプ H&H

    ジグソーブレード 兼用タイプ

    H&H(6件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
  • オートセンターポンチ ミニ H&H

    オートセンターポンチ ミニ

    H&H(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
    全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)