H&H

H&Hのページです。H&Hは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在337件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社三共コーポレーション
所在地〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目6番6号
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコンデンサーブラシ H&HナイロンコンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
素ガラス(溶接面用) H&H素ガラス(溶接面用)H&H(5件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)
当日出荷
色ガラスの保護に
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
バキュームリフター H&HバキュームリフターH&H(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
竹ヨージブラシ(豚毛) H&H竹ヨージブラシ(豚毛)H&H(5件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
材質豚毛
サビ取り消しゴム H&Hサビ取り消しゴムH&H(11件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
バキュームリフターミニ H&HバキュームリフターミニH&H(6件のレビュー)
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
ワンタッチ継手 メスユニオン H&Hワンタッチ継手 メスユニオンH&H
359税込395
1個
当日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状メスユニオン材質(本体)PBT、ポリアセタール材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
豚毛コンデンサーブラシ H&H豚毛コンデンサーブラシH&H(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
ピストル型ガス点火ライター H&Hピストル型ガス点火ライターH&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷
半練コンパウント(プラスチック用) H&H半練コンパウント(プラスチック用)H&H(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
精密ねじ用ビット H&H精密ねじ用ビットH&H(11件のレビュー)
349税込384
1セット(2本)ほか
当日出荷
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ワイヤーコンデンサーブラシ H&HワイヤーコンデンサーブラシH&H
689税込758
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質スチール
六角軸面取りカッター H&H六角軸面取りカッターH&H(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
半練コンパウント(ステンレス用) H&H半練コンパウント(ステンレス用)H&H(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し粒度#8000成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
何でもこなせる万能サンダー H&H何でもこなせる万能サンダーH&H(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
マジカルクロス 3種入 H&Hマジカルクロス 3種入H&H(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。 3種類の粒度の違うクロスのセットです。
用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用 イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用 ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当寸法(mm)約145×約145
六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ H&H六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフH&H(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)12適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
穴径サイズ調整リング H&H穴径サイズ調整リングH&H(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に
用途H&Hディスクグラインダ―用
液体コンパウンド(ガラス・鏡用) H&H液体コンパウンド(ガラス・鏡用)H&H(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物粒度#3000成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
真鍮コンデンサーブラシ H&H真鍮コンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
溶接棒 ステンレス用 H&H溶接棒 ステンレス用H&H(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100g)
当日出荷
ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
ワンタッチ継手 T型ユニオン H&Hワンタッチ継手 T型ユニオンH&H
599税込659
1個
当日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状T型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ミカゲ石・石材用ドリル H&Hミカゲ石・石材用ドリルH&H(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮) H&H木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮)H&H
269税込296
1個
当日出荷
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
磨きクロス コンパウンド用 H&H磨きクロス コンパウンド用H&H(3件のレビュー)
389税込428
1パック(3枚)
当日出荷
磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに! 柔かいので作業性がよく手が疲れません。 この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。
寸法(mm)約145×145
マジカル ダイヤモンドパット H&Hマジカル ダイヤモンドパットH&H(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
電着ダイヤモンドシート H&H電着ダイヤモンドシートH&H
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
剣型ワイヤーブラシ(スチール) H&H剣型ワイヤーブラシ(スチール)H&H
268税込295
1個
当日出荷
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石WA(円筒型) H&H軸付砥石WA(円筒型)H&H
99税込109特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
マジカル万能スポンジα H&Hマジカル万能スポンジαH&H(11件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
ヘックスローブビットSET H&HヘックスローブビットSETH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷
修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
ワンタッチ継手 異径ストレートユニオン H&Hワンタッチ継手 異径ストレートユニオンH&H
499税込549
1個
当日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状異径ストレートユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
コノエダブル H&HコノエダブルH&H
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ABS樹脂製
ピストル型ライター H&Hピストル型ライターH&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷
火花が大きく遠くまで飛ぶので安全。片手で操作、手袋をはめても使用できます。
溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H溶接棒 一般低電流用&薄板用H&H(10件のレビュー)
599税込659
1パック(200g)ほか
当日出荷
日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
ワンタッチ継手 Y型ユニオン H&Hワンタッチ継手 Y型ユニオンH&H
659税込725
1個
当日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
手洗いブラシ小判型 H&H手洗いブラシ小判型H&H
799税込879
1個
当日出荷
手を擦り合わせるだけではとれない手のしわの間や、爪の間を洗います。
繰り返し・詰め替え対応
色ガラス(溶接面用) H&H色ガラス(溶接面用)H&H(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷