絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
497件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック付ディスクパット H&Hマジック付ディスクパットH&H(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
マジック付でワンタッチ脱着! 作業中の取替えが簡単! ペーパー→ナイロン→フェルトで鏡面仕上げまで可能!
寸法(mm)95最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
マジック付 フェルトバフ H&Hマジック付 フェルトバフH&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
火口掃除針 H&H火口掃除針H&H(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し H&H玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差しH&H(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に材質本体/黒牛床皮リベット/スチール種別鉄筋工具・ハッカー差し適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
首振りソケットアダプター H&H首振りソケットアダプターH&H(1件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
ノンスリップコンクリートドリル H&HノンスリップコンクリートドリルH&H(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
小判ワイヤーブラシ(スチール) H&H小判ワイヤーブラシ(スチール)H&H
268税込295
1個
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マジカルクロス H&HマジカルクロスH&H
439税込483
1パック(2枚)
当日出荷から翌日出荷
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。
寸法(mm)約145×約145
半練コンパウント(貴金属用) H&H半練コンパウント(貴金属用)H&H
969税込1,066
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
半練コンパウント(アルミ用) H&H半練コンパウント(アルミ用)H&H
919税込1,011
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど粒度#3000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ネルバフ H&HネルバフH&H
779税込857
1個
当日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
布バフ H&H布バフH&H
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
鋼製Cクランプ H&H鋼製CクランプH&H(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
13PCミニソケットセット H&H13PCミニソケットセットH&H(3件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmセット商品数13RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ H&H六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフH&H
759税込835
1個
当日出荷
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに軸径(Φmm)6.35適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ペンタイプオートセンターポンチ H&HペンタイプオートセンターポンチH&H
1,398税込1,538
1個
当日出荷
携帯に便利なペンタイプ超硬チップ付片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)グリップを回し、強弱の調整ができます
全長(mm)138
ボードヤスリ H&HボードヤスリH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目材質炭素工具鋼(SK-2)寸法(mm)250
ホースジョイント オネジ取り付け用 H&Hホースジョイント オネジ取り付け用H&H
169税込186
1個ほか
翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
ソケットアダプター H&HソケットアダプターH&H(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
差込角のサイズを変換します。
ジグソーブレード 兼用タイプ H&Hジグソーブレード 兼用タイプH&H(6件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H電動糸鋸刃 大アサリ付H&H
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
NSブラシ(真鍮・ナイロン) 曲 H&HNSブラシ(真鍮・ナイロン) 曲H&H
599税込659
1個
当日出荷
ナイロン・真鍮混毛の為、サビ汚れ落しに最適
材質真鍮・ナイロン寸法(mm)300
竹ブラシ(ナイロン) H&H竹ブラシ(ナイロン)H&H(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに 機械部品の洗浄に
材質ナイロングリーン
半練コンパウント(真鍮・銅製品用) H&H半練コンパウント(真鍮・銅製品用)H&H
909税込1,000
1個
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用
用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用粒度#1000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200軸径(Φmm)6.35材質クロームメッキ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
ダイヤモンドロータリーバーセット H&HダイヤモンドロータリーバーセットH&H
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
六角軸ホイールブラシ(グリット線) H&H六角軸ホイールブラシ(グリット線)H&H
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質グリット線寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
回転ヤスリ(カッター目) H&H回転ヤスリ(カッター目)H&H
509税込560
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗い削りできれいな仕上がり。
ヤスリ部形状カッター目
センターポンチ替え芯 H&Hセンターポンチ替え芯H&H(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
コックハンドル H&HコックハンドルH&H
589税込648
1個
当日出荷
Eリングプライヤー H&HEリングプライヤーH&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング寸法(mm)3~5材質(本体)特殊炭素鋼
H&H ビスキャッチビット H&HH&H ビスキャッチビットH&H
609税込670
1個
翌日出荷
ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適細軸型で能率アップ14.4Vインパクト対応
材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
伸縮式ラチェットハンドル H&H伸縮式ラチェットハンドルH&H
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル
ギア数72
H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&HH&H ブチ抜く 最強 皮ポンチH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
竹ブラシ 4行太穴 曲 (ナイロン) H&H竹ブラシ 4行太穴 曲 (ナイロン)H&H
499税込549
1個
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに 機械部品の洗浄に
材質ナイロン寸法(mm)300
木柄ワイヤーブラシ3行(ステンレス) H&H木柄ワイヤーブラシ3行(ステンレス)H&H
329税込362
1個
当日出荷
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応