絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
497件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸軸付布バフ H&H六角軸軸付布バフH&H
929税込1,022
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
六角軸筒型ブラシ(ステンレス線) H&H六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)H&H
599税込659
1個
翌日出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35材質ステンレス線
六角軸筒型ブラシ(鋼線) H&H六角軸筒型ブラシ(鋼線)H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)6.35材質鋼線
六角軸カップブラシ(グリット線) H&H六角軸カップブラシ(グリット線)H&H
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
研磨剤(青棒) H&H研磨剤(青棒)H&H
899税込989
1個
当日出荷
布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の仕上げ用として最適です。(仕上用)
粒度#3000~#5000質量(g)約75
折れ込みタップ除去工具 H&H折れ込みタップ除去工具H&H
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ切り作業の途中でタップが折れ込んだ時、ネジ山を損傷せず折れ込んだタップを簡単に抜き取る工具です。
PCバネクランプ100 H&HPCバネクランプ100H&H
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)112全長(mm)約112口幅(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
PCバネクランプ50 H&HPCバネクランプ50H&H
439税込483
1パック(4個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95全長(mm)約95口幅(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
六角軸軸付ステンレス仕上用バフ H&H六角軸軸付ステンレス仕上用バフH&H
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ダイヤモンドシャープナー H&HダイヤモンドシャープナーH&H(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
幅(mm)15
QI対応型コネクタープライヤー H&HQI対応型コネクタープライヤーH&H
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応作業しやすいコンパクト設計丸型圧着対応モデル高耐久バネ
用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2関連資料(0.73MB)
オイルレスミニエアーコンプレッサー H&HオイルレスミニエアーコンプレッサーH&H
25,980税込28,578
1個
欠品中
面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
ワンタッチ継手 ストレートユニオン H&Hワンタッチ継手 ストレートユニオンH&H
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状ストレートユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ボールコック(外ネジXホース口) H&Hボールコック(外ネジXホース口)H&H
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
シールテープ H&HシールテープH&H
159税込175
1個
当日出荷
ニップル・機器・カプラ等のオネジゆるみ止めシールにご使用下さい
ドレンコック(ニップル式) H&Hドレンコック(ニップル式)H&H
599税込659
1個
当日出荷
ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状ニップル使用流体適合ニップル式材質(本体)真鍮製呼び1/4(DCN-2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
ウレタンホースジョイント オネジ取付用 H&Hウレタンホースジョイント オネジ取付用H&H
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
圧着電工ペンチ H&H圧着電工ペンチH&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
アルミ精密ドライバーセット(6pcs) H&Hアルミ精密ドライバーセット(6pcs)H&H
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPRセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)商品構成セット品
スイベルバイス H&HスイベルバイスH&H
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
6角軸電ドラタップ H&H6角軸電ドラタップH&H
869税込956
1個
当日出荷から翌日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーの6角軸ビット差し込み部にワンタッチで装着、きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
白カタバフ H&H白カタバフH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150穴径(mm)12.7
ダイヤモンドロータリーバー(円錐型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐型)H&H
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
六角軸筒型ブラシ(グリット線) H&H六角軸筒型ブラシ(グリット線)H&H
789税込868
1個
翌日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35材質グリット線
六角軸筒型ブラシ(真鍮線) H&H六角軸筒型ブラシ(真鍮線)H&H
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)6.35材質真鍮線
六角軸カップブラシ(真鍮線) H&H六角軸カップブラシ(真鍮線)H&H
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石WA(砲弾型) H&H軸付砥石WA(砲弾型)H&H
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
研磨剤(赤棒) H&H研磨剤(赤棒)H&H
619税込681
1個
当日出荷
布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 金属・非鉄金属の下磨き用にご使用ください。(荒仕上用)
粒度#280~#400質量(g)約70
研磨剤(白棒) H&H研磨剤(白棒)H&H
779税込857
1個
当日出荷
布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の中仕上用として最適です(中仕上用)
粒度#2000~#4000質量(g)約60
面取りカッター H&H面取りカッターH&H(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸切刃形状その他
超硬オイルガラス切り H&H超硬オイルガラス切りH&H
2,498税込2,748
1個
当日出荷
角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
極細ヤスリ(平) H&H極細ヤスリ(平)H&H
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
極小で極精密な細工等に使用します。
寸法(mm)160
シゲマツ 防毒マスク H&Hシゲマツ 防毒マスクH&H
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
有機溶剤による中毒を防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ1個タイプ型番GM-76D
溶接棒(ステンレス鋼と軟鉄の接合用) H&H溶接棒(ステンレス鋼と軟鉄の接合用)H&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(g)200
作業用床皮手袋 H&H作業用床皮手袋H&H
629税込692
1個
当日出荷
良質の牛床革を使用、耐摩耗性に優れ、冬は耐寒、夏は良く汗をとり、使うほどに手になじんで快適安全な作業ができます。
アズワン品番64-5128-01
溶接用カス取りハンマー H&H溶接用カス取りハンマーH&H(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
溶接時の表面に付着したスラグを取り除く
質量(g)350
アルミCクランプ H&HアルミCクランプH&H
479税込527
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
サイレンサ(消音器) H&Hサイレンサ(消音器)H&H
399税込439
1個
翌日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]