カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • H&H
  • モノタロウ(6)
  • フカガワ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝キヤリア(1)
  • HOJO(1)
  • 阪口製作所(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • I-VALUE(56)
  • オンダ製作所(54)
  • コガネイ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • イハラサイエンス(35)
  • エスコ(32)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](32)
  • 岩崎製作所(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ニップルソケット H&H異径ニップルソケットH&H(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
ボールコック(外ネジXホース口) H&Hボールコック(外ネジXホース口)H&H
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
ボールコック(外ネジ) H&Hボールコック(外ネジ)H&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
流量調整プラグ H&H流量調整プラグH&H
799税込879
1個
当日出荷
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチ継手 C型ユニオン H&Hワンタッチ継手 C型ユニオンH&H
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状C型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
ボールコックL型(外ネジ) H&HボールコックL型(外ネジ)H&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
特殊ニップル H&H特殊ニップルH&H
419税込461
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状特殊ニップル材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
ワンタッチ継手 D型ユニオン H&Hワンタッチ継手 D型ユニオンH&H
669税込736
1個
翌日出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状D型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
止めプラグ H&H止めプラグH&H
209税込230
1個
翌日出荷
機器・配管等の空気止めに
使用流体空気ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ワンタッチ継手 スピードコントローラー H&Hワンタッチ継手 スピードコントローラーH&H
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
内外チーズ H&H内外チーズH&H
439税込483
1個
翌日出荷
各種機器・パーツの接続用
ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
内外エルボ H&H内外エルボH&H
419税込461
1個
翌日出荷
各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
ブッシング H&HブッシングH&H
399税込439
1個
翌日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
ねじの種類R/Rc管接続口径R3/8・Rc1/8ねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジプラグ 40型 H&H大径エアー オネジプラグ 40型H&H
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジソケット 40型 H&H大径エアー オネジソケット 40型H&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から11日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ロータリープラグ H&HロータリープラグH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)1.5管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
内外エルボ H&H内外エルボH&H
549税込604
1個
8日以内出荷
各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボねじの種類R/Rc管接続口径R1/4・Rc1/4ねじ規格インチサイズ