充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa ブロワー付き 車内・家庭用 軽量450gLeFH-e5日以内出荷
業界最大級の吸引力20,000Pa×わずか450gの軽量設計で、家庭から車内・業務用途まで1台で対応するコードレスハンディクリーナーです。
【こんな場所に使えます】
・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要)
・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り
・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に
・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ
【ブロワー機能付きで2WAY使用】
アタッチメントを切り替えるだけで強力なブロワーとしても使用できます。キーボードやPC周りのホコリ飛ばし、窓サッシ・シートレールの溝掃除、洗車後の水滴飛ばしにも最適です。
【シーン別に対応する豊富なアタッチメント】
用途に合わせたノズル・ブラシが付属。隙間ノズル+延長ホース(蛇腹)でソファ下・家具のすき間などの奥まった場所にも届きます。
【長時間使えるバッテリー】
1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。(標準モード時。ターボ:約25分、ブーストモード:約15分)
【お手入れ簡単・清潔設計】
ダストカップはワンタッチで取り外し、ゴミに触れずそのまま捨てられます。ステンレス+HEPAの二重フィルターは水洗いOK。紙パック不要で経済的です。
用途家庭用・車内清掃・業務用(レンタカー・ホテル・ペットショップ・清掃代行業) コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa質量(kg)0.45定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50使用環境温度(℃)-20~60外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50
LeFH-e GT120 LED T8×28mmLeFH-e当日出荷
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000