絞り込み
ブランド
- PYREX(パイレックス)
- モノタロウ(5,958)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- RS PRO(34,757)
- SMC(201,262)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,218)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,604)
- スバル(50,587)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(563,011)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,498)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ
PYREX(パイレックス)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ
PYREX(パイレックス)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-96
PYREX(R) 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL 2個×6パック入
PYREX(パイレックス)1ケース(6パック×2個)欠品中14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。リユーザブル仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリングアズワン品番65-3965-22
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥24,980税込¥27,4781ケース(6個)63日以内出荷No.9の共通テーパーストッパーが適合します。仕様●パック入数:6/パック●ケース入数:6/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:9●高さ:105mm(approx.)●外径:20mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-3965-23
PYREX(R) ビューレット、Class 10mL
PYREX(パイレックス)1ケース(1個)欠品中このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm
PYREX(パイレックス)1ケース(1個)欠品中13x250mm PYREX(R)クロマトグラフ管には、上部に200mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。上部の開口部にはNo.2ゴムストッパーを取り付けできます。仕様パック入数:1/パック ケース入数:1/ケース ブランド:PYREX(R) 容量:200mL カラム特長:リザーバー 高さ:250mm(approx.) 外径:13mm(approx.) ストップコックスタイル:ストレートボア PTFEアズワン品番2-9464-01
PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 3002JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷から23日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)目盛シルバーステイン目盛入数1本校正証明書一般校正(英語)
PYREX(R)JIS 有栓メスシリンダー 校正証明書付 3002JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(1本)9日以内出荷から23日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
PYREX(R)JIS メスシリンダー 英語版校正証明書付 3022JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
PYREX(R)JIS メスシリンダー 校正証明書付 3022JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(1本)9日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
メスフラスコ JIS規格 英語版校正証明書付 55640JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から39日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色茶JIS規格JIS R3505 規格品 クラスA入数(個)1オートクレーブの可否不可校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥13,819~税込¥15,201~1個9日以内出荷から39日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色茶入数(個)1オートクレーブの可否不可校正証明書一般校正
メスフラスコ JIS規格 英語版校正証明書付 5640JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色白目盛シルバーステイン目盛JIS規格JIS R3505 規格品 クラスA入数(個)1オートクレーブの可否不可校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ CLassA 保証付き 英語版校正証明書付
PYREX(パイレックス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から49日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)JIS規格CLass A校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ CLassA 茶 英語版校正証明書付
PYREX(パイレックス)¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から69日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色茶JIS規格CLass A校正証明書一般校正(英語)
PYREX ダブルウォールタンブラー
PYREX(パイレックス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)容量(mL)410質量(g)188外径×高さH(Φmm×mm)85×145
PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付き
PYREX(パイレックス)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼容量(mL)600質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
PYREX コーヒーサーバー ナチュラル ステンレスフィルター付き
PYREX(パイレックス)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮容量(mL)400質量(g)268寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
PYREX シリコーン加工窓付 スタンドカバー 24cm~29cm用
PYREX(パイレックス)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷立つので場所をとらずスペースを有効活用。 両面ふっ素配合でお手入れ簡単。 アップハンドルのフライパンにも対応。 斜面のガラス窓でもくもりにくい。材質本体:アルミニウム、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)24~29用表面処理シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×305×85