絞り込み
ブランド
  • PYREX(パイレックス)
  • モノタロウ(119)
  • ADVANTEC(1,693)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(983)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • NEG(日電理化硝子)(1,386)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • tantore(778)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • Thermo Fisher Scientific(1,619)
  • アズワン(8,970)
  • エスコ(1,048)
  • ケニス(1,549)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,087)
  • ビーエム機器(1,016)
  • フロンケミカル(959)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,399)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
    耐熱温度(℃)140色透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
  • 三角フラスコ PYREX(パイレックス)

    三角フラスコ

    PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
  • 結晶皿 PYREX(パイレックス)

    結晶皿

    PYREX(パイレックス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • メスフラスコ PYREX(パイレックス)

    メスフラスコ

    PYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス色透明
  • 広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
  • ビーカー肉厚タイプ PYREX(パイレックス)

    ビーカー肉厚タイプ

    PYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
  • PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 白

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
  • トールビーカー PYREX(パイレックス)

    トールビーカー

    PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶用 液切リング

    PYREX(パイレックス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    ねじ規格GL45
  • PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    PYREX メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JISクラスA。シルバーステイン目盛。
  • メディウム瓶 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
    耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
  • メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶角型

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • ディスポガラス試験管 PYREX(パイレックス)

    ディスポガラス試験管

    PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(250本)ほか
    当日出荷
    pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
    材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
  • 広口メジューム瓶  赤耐熱キャップ付 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 赤耐熱キャップ付

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
    ねじ規格GL45
  • 広口メジューム瓶用  キャップ PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶用 キャップ

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ねじ規格GL45
  • メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶広口

    PYREX(パイレックス)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
  • 広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 茶色

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
  • PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JISクラスA
  • ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス)

    ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
  • 平底フラスコ PYREX(パイレックス)

    平底フラスコ

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
  • 長脚ロート PYREX(パイレックス)

    長脚ロート

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
    寸法(mm)足外径×足長さ:8×150
  • PYREX メスフラスコ 茶 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 茶

    PYREX(パイレックス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
  • 広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 角型

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
  • 短脚ロート PYREX(パイレックス)

    短脚ロート

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
  • ネジ付試験管  キャップ付 PYREX(パイレックス)

    ネジ付試験管 キャップ付

    PYREX(パイレックス)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(48本)ほか
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能
    キャップ付属:フェノールパッキン白ゴム
  • PYREX 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    PYREX 有栓メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JISクラスA。シルバーステイン目盛。
  • メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
  • ビーカー PYREX (R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス)

    ビーカー PYREX (R) 1000シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    注ぎ口付きビーカーは厚さが均一になるように作られ耐熱衝撃性と機械的強度の適したバランスを実現しています。大きめのマーキングスポットを設けています。
    その他30mL材質硼珪酸ガラス容量(mL)301目盛(mL)10目盛5~30mLアズワン品番2-9425-23寸法(外径×高さ)(mm)約35×53
  • PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
    仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
  • PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    12日以内出荷
    本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい
    仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98
  • PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
    仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97
  • PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
    仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
  • PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)

    PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ

    PYREX(パイレックス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
    仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-96